• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Tulejki przesuwne 16X25 mm

Nr art.: 370109 16X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ d1 16,8 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Rodzaj produktu Tulejka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370109 16X25
EAN / GTIN 4045197949516

Opis

Zastosowanie:

W przewidzianej do mocowania płycie mocuje się dwie stałe idwie przesuwne tulejki, aby osiągnąć optymalną dokładność powtórzeń.

Materiał:

Stal do nawęglania

Wskazówka:

Wymagania w stosunku do otworu mocującego, wysokość ± 0,05 mm i ⌀ H7.