{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 38 mm | |
rozwartość klucza 2 | 6 mm | |
długość l2 | 13,6 mm | |
długość l3 | 10 mm | |
siła mocowania | 6 kN | |
do płyt mocujących ±0,05 | 20 mm | |
Rodzaj produktu | sworznia mocującego |
Numer artykułu | 370105 20X25 | |
EAN / GTIN | 4045197949400 |