Szczypce z długimi szczękami, chromowane, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 711000 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
długość szczęk 42 mm
kształt szczęk płaskie
norma DIN ISO 5745
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał szczypiec Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia szczypiec chromowane
Rodzaj produktu Szczypce płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 711000 140
EAN / GTIN 4003773016298
Numer producenta 30 13 140

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.