Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

„Micro Tip Cutter“, SFW, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 726080 140

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza
  • materiał: Stal łożyskowa wysokowydajna

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
długość główki 14,2 mm
szerokość główki 10,6 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,05 mm - 0,4 mm
Uchwyt nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia czernione
ze sprężyną rozwierającą tak
regulowany, precyzyjny przegub śrubowy tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726080 140
Numer producenta RX8234

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Powierzchnia czarna dla zredukowania odbić światła. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy. Spełniające wymagania ESD, ergonomiczne nasadki z 2 rodzajów materiału. 
Bardzo drobne ostrza ze śrubą oporową. Specjalnie do niewielkich odstępów (min. 0,1 mm) między komponentami elektronicznymi.
Opatentowana sprężyna rozwierająca, zmniejszająca opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu siła koncentruje się na cięciu.

Materiał:

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta matrycowo, czerniona.