{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 1 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odchylenie fe | 10 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,4 N - 1,4 N | |
skok swobodny | 3,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 55 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432052 1/55 | |
Numer producenta | 2972TB |