{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 4 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421490 25-50 | |
Numer producenta | 421490 25-50 |