• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Taśma klejąca Power 4910F

Nr art.: 083785 4910F

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 9410F
Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
materiał podłoża PE
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 2,6 N/mm
Rozciągliwość 300 %
cechy szczególne odporny na wilgoć; przylegająca; tłumiące
zastosowanie Uszczelnianie; Montowanie; Mocowanie
odporne na temperaturę do 90 °C - 150 °C
materiał osłony Folia PE, silikonowana
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
Minimalna trwałość 12 miesiąc
kolor transparent
długość 11 m
szerokość 19 mm
Grubość 1 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083785 4910F
Numer producenta 7100123355

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB™) do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność; wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
3M™ 4910F idealnie nadaje się do przezroczystych połączeń i tworzyw takich jak szkło.

Zastosowanie:

Odpowiednia do metali, powierzchni lakierowanych, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki i wielu tworzyw sztucznych. Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.
Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.