Wiertła do wiertarek udarowych z płytkami z węglików spiekanych SDS-max „8X” 25X720 mm

Nr art.: 789206 25X720
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Max

Szczegóły produktu

Dane techniczne

25 mm
długość całkowita 720 mm
długość linii śrubowej 600 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Max
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789206 25X720
EAN / GTIN 4059952533162
Numer producenta 2608900242

Opis

Wykonanie:

Nowa generacja EXPERT SDS-max „8X” z przyspawaną głowicą o 4 ostrzach wykonaną całkowicie z węglików spiekanych. Ostrza kształtowe zapewniają wysoką wydajność wiercenia, długą żywotność i niewielkie zużycie. Nie zakleszcza się w betonie zbrojonym.
Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość.

Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Wiertła generacji SDS-max-7 (z osadzonymi krawędziami tnącymi z węglików spiekanych, lutowane) w rozmiarze 35×520 – 52×520 pod nr. 789204.
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
    ⌀×długość całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka