{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 100 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 1837 | |
⌀ otworu | 22 mm | |
Liczba zębów Z | 100 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 179800 100X1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197246509 |