{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 225 mm | |
Grubość | 2 mm | |
Materiał ostrza | HSS | |
⌀ otworu | 40 mm | |
Liczba zębów Z | 120 | |
podziałka t | 6 mm | |
Liczba otworów zabieraka | 2 | |
⌀ otworu zabieraka | 8 mm | |
Średnica podziałowa otworów zabieraka | 55 mm | |
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | 5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |
Numer artykułu | 177200 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905352 |