Piły tarczowe (tarcze) duże ziarno 315X3 mm

Nr art.: 177455 315X3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS

Szczegóły produktu

Dane techniczne

315 mm
Grubość 3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
⌀ otworu 40 mm
Liczba zębów Z 100
podziałka t 10 mm
Liczba otworów zabieraka 2; 4
⌀ otworu zabieraka 8; 12 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 55; 64 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy Eisele
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 177455 315X3
EAN / GTIN 4067263212195

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
37
Stal < 750 N/mm²
P
22
Stal < 900 N/mm²
P
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
27
CuZn
N
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

precyzyjne wykonanie i dobra jakość za korzystną cenę. Powierzchnia waporyzowana zabezpieczająca przed tworzeniem się narostów.

Zastosowanie:

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).
Podziałka zębów t: (kształt zęba).
  • 4 mm (BW) − do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − do średnich kształtowników, rur i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − do grubych kształtowników i materiału pełnego o grubości ścianek lub przekroju około 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − do bardzo dużych przekrojów i materiału pełnego powyżej 50 mm.

Wskazówka:

  • Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Podręczniku obróbki skrawaniem nr 110020).
  • odchyłki ruchu obrotowego i bicie boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

Produkt następczy do nr 177450.
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
    ⌀×grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka