{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość | 27 mm | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
Grubość | 0,9 mm | |
możliwość konfiguracji zębów na cal z uzębieniem złożonym 6° | 3/4 | |
3 / 4 zęby na cal | ● | |
uzębienie | combi | |
kąt natarcia | 6 stopni | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 174063 27X0,9 | |
EAN / GTIN | 2050001710451 |