{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
uzębienie | combi | |
kąt natarcia | 0 stopni | |
szerokość | 27 mm | |
Grubość | 0,9 mm | |
długość | 4 150 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |
Numer artykułu | 173850 6/10 | |
EAN / GTIN | 4045197254436 | |
Numer producenta | 17280270906100-04150 |