{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 450 mm | |
liczba zębów na cal | 10 | |
Materiał ostrza | Ko-Bi3 | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 38 mm | |
Grubość | 2 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171650 450/10 | |
EAN / GTIN | 4045197347077 |