Brzeszczoty do pił mech. 575/4

Nr art.: 171100 575/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    403,99  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    336,65  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • uzębienie: normalna

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 575 mm
liczba zębów na cal 4
Materiał ostrza bimetal
uzębienie normalna
szerokość 45 mm
Grubość 2,25 mm
⌀ otworu mocującego 12,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 171100 575/4
EAN / GTIN 7311518114473
Numer producenta 3809-575-45-2.25-4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetall − listwa zębowa ze stali szybkotnącej, z giętkim brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują − przy najwyższej możliwej twardości zębów − bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.
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
    dł. L / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka