{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 550 mm | |
liczba zębów na cal | 6 | |
Materiał ostrza | bimetal | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 45 mm | |
Grubość | 2,25 mm | |
⌀ otworu mocującego | 10,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171100 550/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114428 | |
Numer producenta | 3809-550-45-2.25-6 |