{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 400 mm | |
liczba zębów na cal | 8 | |
Materiał ostrza | HSS | |
uzębienie | normalna | |
szerokość | 32 mm | |
Grubość | 1,6 mm | |
⌀ otworu mocującego | 8,5 mm | |
Rodzaj produktu | Brzeszczot piły maszynowej |
Numer artykułu | 171000 400/8 | |
EAN / GTIN | 4045197094872 |