Płytki skrawające do wcinania osiowego simturn AX, na otworze, prawe 6,2/1,5 mm

Nr art.: 270645 6,2/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AMN7X800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 6,2 mm
długość użytkowa 15,2 mm
⌀ D 6 mm
promień R 0,15 mm
f 2,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 3 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270645 6,2/1,5
EAN / GTIN 2050002067219
Numer producenta A06.0150.15.01AGR X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Ważne:

Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
D1 = ⌀ wewn. Dmin.
D2 = ⌀ zewn. Dmin.