{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | AGS3X800 | |
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 6,2 mm | |
długość użytkowa | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
promień R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. | 5 mm | |
Szerokość skrawania W | 2,5 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 270647 6,2/2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002067288 | |
Numer producenta | A06.0250.15.01AGL X800 |