{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do otworów pow. ⌀ Dmin. | 8 mm | |
Gwint zwykły | M10 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
do skoków do | 1,5 mm | |
ø chwytu d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,75 mm | |
odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240200 8/M10 | |
EAN / GTIN | 4047109072589 | |
Numer producenta | H54 82150.1582 |