{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość skrawania W | 2 mm | |
Rozstaw osi końcówek F L3 | 1,7 mm | |
Długość całkowita L | 64 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 22 mm | |
posuw f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 274055 8/12L | |
EAN / GTIN | 4067263021193 |