• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy 8/2 mm

Nr art.: 240154 8/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do otworów pow. ⌀ Dmin. 8 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
długość użytkowa 15 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
ø chwytu d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 2,5 mm
odpowiedni zacisk nr 240100 12/8; 16/8
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,02 mm/obr.
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240154 8/2
EAN / GTIN 4047109072374
Numer producenta H52 82150.2082

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
145
aluminium (dające krótki wiór)
N
145
Al > 10% Si:
N
130
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.
Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ Dmin. / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka