{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość b | 4,15 mm | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
pod pierścienie osadcze o grubości | 4 mm | |
Długość całkowita L | 150 mm | |
wysokość h | 16 mm | |
odpowiedni uchwyt | A1/2A | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240020 A4,15 | |
EAN / GTIN | 4047109015784 | |
Numer producenta | H10 15290.91 |