Noże z mocowaniem śrubowym GARANT Master eco 16/16 mm

Nr art.: 271998 16/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe,
chłodzenie wewnętrzne tak
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 80 mm
śruba mocująca do płytki do gwintów 269023 3
Płyta podkładowa 1,5° 279819 2
śruba mocująca do płytki podporowej 279820 1
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 271998 16/16
EAN / GTIN 4062406734756

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

W dostawie:

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytem systemu GARANT Master eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie