{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 30 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
Płyta podkładowa 1,5° | 279819 1 | |
wkręt płytki podporowej | 279824 1 | |
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | 279835 3 | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 272004 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122678 |