{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Długość przesunięcia b | 20 mm | |
Szerokość chwytu b3 | 36 mm | |
długość całkowita Lges | 100 mm | |
Wkręt bez łba | 279928 4 | |
Zestaw części zamiennych | 279815 23 | |
Rodzaj produktu | Imaki do oprawek mieczowych |
Numer artykułu | 273020 26/25 |