{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 5×D | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A20R STLCR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 1102.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 22 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 11,2 mm | |
wysokość mocowania L2 | 19 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269022 4 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260930 20/11 | |
Numer producenta | THC11830 |