{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOHX 080402 R | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | BK6425 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | G12 | |
kąt natarcia | 12 stopni | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 300 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 120 m/min - 180 m/min | |
powłoka | powlekane | |
liczba wymian/ostrzy | 3 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268902 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224179 | |
Numer producenta | W01 42420.026425 |