{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080408 | |
Gatunek | NL920 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | 2N | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 3,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 40 m/min - 230 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 80 m/min - 160 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 252090 NL920 | |
EAN / GTIN | 2050001938831 | |
Numer producenta | 5654293 |