{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMX 120408 | |
Gatunek | HUX25 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 120 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 30 m/min - 80 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251399 1 |