{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX 160410L | |
promień naroża | 1 mm | |
Gatunek | HBX020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PG | |
zwijacz i łamacz wiórów | 3,2 mm | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,7 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 300 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251098 HBX020 |