{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DOHT 11T304 L | |
Gatunek | K10 | |
Zastosowanie główne | K | |
Zastosowanie dodatkowe | N | |
Warunki skrawania | ciągły | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 200 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 300 m/min - 500 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
kąt natarcia | 12 stopni | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 268858 K10 | |
Numer producenta | W60 32120.0421 |