CNMG 160608 HBT020

Nr art.: 250220 HBT020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 160608
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HBT020
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PR
głębokość skrawania ap 1,8 mm - 6 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250220 HBT020
EAN / GTIN 4062406256258

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe