{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | DDJNR/L 2020X11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1104.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 35 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
płytka podporowa | 269007 1 | |
śruba do płytki podporowej | 259027 3 | |
łapa ze śrubą i sprężyną | 259036 23 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Oprawki |
Numer artykułu | 250631 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122302 |