Noże eco GARANT Master 20/16 mm

Nr art.: 251697 20/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania lewe,
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu MVJNR/L 2020H16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259033 10
śruba do płytki podporowej 259027 7
łapki zaciskowej 259038 19
śruba do łapki zaciskowej 259021 7
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251697 20/16
EAN / GTIN 4062406734640

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Wkładki

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie