{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
System | QC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | SVUCR/L 11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. | |
pasują do korpusów | 264900 - 264908 | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 26 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 16 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
śruby mocujące | 269028 7 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 261321 QC/11 | |
Numer producenta | 090-50631QC1193 |