• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Głowice skrawające QC/07

Nr art.: 260406 QC/07
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania lewe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDQCR/L 0702
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
pasują do korpusów 264900 - 264908
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 24 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
długość całkowita L 20 mm
śruba mocująca płytki obracane 269023 1
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260406 QC/07
Numer producenta 090-50233QC071075

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne