{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Mute | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
System | DM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Miejsce połączenia / podziału | 40 mm | |
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO | STFCL | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TC.. 16T3.. | |
Kąt przyłożenia | 93 stopni | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 50 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 32 mm | |
długość całkowita L | 27 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 269028 50 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264839 DM/7 | |
EAN / GTIN | 4067263708001 |