{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
podziałka zębów | 0,8 | |
Wykonanie krążka | AA | |
⌀ radełkowania d1 | 20 mm | |
szerokość radełkowania b | 8 mm | |
⌀ otworu radełka d2 | 6 mm | |
⌀ zagłębiania radełka d3 | 13 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290150 20X8/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741246227 | |
Numer producenta | 41011477 |