• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Krążki do radełkowania PM 25X6/1,2 mm

Nr art.: 290266 25X6/1,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie krążka BL 15°
dla normy DIN 82
Materiał ostrza PM
⌀ otworu radełka d2 8 mm
Rodzaj produktu Krążki do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290266 25X6/1,2
EAN / GTIN 4030741149788
Numer producenta 41006373

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
160
aluminium (dające krótki wiór)
N
110
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
85
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

Wskazówka:

  • wielk. 21,5×5×8 dostosowana do narzędzi Quick
  • inne wielkości dostępne na zamówienie .
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
    ⌀ radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka