{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ głowicy do rozwiercania D | 42 mm - 51,99 mm | |
wykonanie chwytu | długie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość wysięgu A | 220 mm | |
długość całkowita Lges | 280 mm | |
dł. całkowita L1 | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 32 mm | |
Sworznie dociągające nr 239900 | 5 | |
klucze widlaste nr 239901 | SW10 | |
Klucz do obsługi nr 239902 | SW4 (10Nm) | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 239890 42-51,99 | |
Numer producenta | 75A.40.15060 |