• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Asortyment do wiercenia termicznego płaski, z gwintownikiem bezwiórowym M5-M12

Nr art.: 082726 M5-M12
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
gwint M M5-M12
Rodzaj produktu Wiertła termiczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082726 M5-M12
EAN / GTIN 2050001740175
Numer producenta 90 082726 M5-M12

Opis

Opis:

Wiertło termiczne wytwarza wskutek wielobocznego kształtu węglików spiekanych ciepło tarcia, powodujące uplastycznienie metali wszelkiego rodzaju. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.

Zaleta:

  • duża oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (np. nakrętki wciągane).
  • obróbka bezwiórowa, bez odpadów; zastępuje nakrętki nitowane, spawane i prasowane;
  • solidna podstawa dla gwintów obciążonych dużymi siłami wyciągającymi;
  • do wszystkich stosowanych grubości materiałów i wielkości gwintów (gwint wg DIN 13).

Zawartość:

po 1 wiertle termicznym i gwintowniku bezwiórowym: wielk. M5; M6; M8; M10; M12

Wskazówka:

Inne wykonania i asortymenty do zastosowań specjalnych (np. do cienkich blach) dostarczane na zamówienie. Odpowiednie gwintowniki bezwiórowe zob. od nr artykułu 139115.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne