duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom
dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór
duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym
podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.
rowki wiórowe polerowane.
Zastosowanie:
Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.
Wskazówka:
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20). Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności. Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie. Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej. Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości vc o 30%. Właściwe zastosowanie wiertła wymaga koniecznie wykonania otworu prowadzącego 1,5×D przy użyciu wiertła 231600 z wkładką skrawającą tej samej wielkości i typu. Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.