• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertło centrujące HSS-E R z powierzchnią 2 mm

Nr art.: 111455 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 333
  • typ: R
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania z promieniem: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 333
typ R
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania z promieniem 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Chwyt walcowy z h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 2 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 15 − 20 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
tolerancje chwytu h7
s − 0,1 4,2 mm
długość całkowita L 40 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111455 2
EAN / GTIN 4045197853950

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu, rowkowane spiralnie.
Cechy nawiertaków do nakiełków typu promieniowego. Kształt R: Patrz nr 111350
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
    ⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka