{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | HPC | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
zakres ⌀ | 13,210 mm - 14,200 mm | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
Długość wysięgu L1 | 80 mm | |
długość całkowita L | 130 mm | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,15 mm/obr. | |
Nawiert wstępny z zalecaną wartością ⌀ | 0,1 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Phillips-BIT |
Numer artykułu | 164348 14 | |
EAN / GTIN | 4045197417114 |