{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ chwytu DS | 16 mm | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 20 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 11,3 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279810 5 | |
kąt pochylenia | 1,5 stopni | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 272111 100/16 | |
EAN / GTIN | 4045197584182 | |
Numer producenta | 272111 100/16 |