{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skok gwintu | 1,25 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Grubość | 3,6 mm | |
Wielkość płytki L | 16 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Profil płytki skrawającej | Profil pełny | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 270758 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197370297 |