{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7125 | |
Rodzaj gwintu | RD; RD-LH | |
Norma na gwinty | DIN 405 | |
Kąt boku zarysu gwintu okrągły | 30 stopni | |
Grubość | 4,76 mm | |
Wielkość płytki L | 22 mm | |
liczba zwojów/cal | 4 | |
Materiał ostrza | HM | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
Profil płytki skrawającej | Profil pełny | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
Numer artykułu | 270994 4 | |
EAN / GTIN | 4045197929471 |