Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym 3.3/4-16

Nr art.: 130056 3.3/4-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Rodzaj gwintu: UN-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma na gwinty: ASME B1.1
  • Klasa tolerancji: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 3.3/4-16 UN LH
powłoka TiN
Rodzaj gwintu UN-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma na gwinty ASME B1.1
Klasa tolerancji 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania lewe,
skok gwintu 1,588 mm
liczba zwojów na cal 16
⌀ gwintu 95,25 mm
długość całkowita L 180 mm
⌀ chwytu Ds 56 mm
Chwyt kwadratowy □ 44 mm
⌀ otworu rdzenia 93,75 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 10
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 10
głębokość gwintu 142,88 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130056 3.3/4-16
EAN / GTIN 4062406056292

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
13
Al
N
13
aluminium (dające krótki wiór)
N
15
Stal < 500 N/mm²
P
9
Stal < 750 N/mm²
P
9
Stal < 900 N/mm²
P
7
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
Stal INOX > 900 N/mm²
M
4
żeliwo sferoidalne
K
5
CuZn
N
13
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu