• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych M36X4

Nr art.: 130005 M36X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: DIN 13

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M36 × 4
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 376
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kształt nakroju B
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 4 mm
długość całkowita L 200 mm
⌀ chwytu Ds 28 mm
Chwyt kwadratowy □ 22 mm
⌀ otworu rdzenia 32 mm
⌀ gwintu 36 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 4
głębokość gwintu 108 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130005 M36X4
EAN / GTIN 4062406006440

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
23
Al
N
22
aluminium (dające krótki wiór)
N
23
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
18
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
9
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
Stal INOX > 900 N/mm²
M
5
żeliwo sferoidalne
K
10
CuZn
N
23
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu